{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 18 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 201 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 36 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 40 mm | |
Altezza bocca massima h | 7 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197384195 | |
Codice del produttore | 610900 16X18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 16X18 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino
4,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.004 pezzi in magazzino
4,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
923 pezzi in magazzino
7,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 36 | 36 | 36 |
Apertura bocca massima b2 | 40 | 40 | 40 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Apertura 2 | 18 | 18 | 18 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |