{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 32 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 70 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 80 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610900 32X36 | |
EAN / GTIN | 4045197384355 | |
Codice del produttore | 610900 32X36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 32X36 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
194 pezzi in magazzino
16,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
601 pezzi in magazzino
18,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
306 pezzi in magazzino
25,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aperture uguali da entrambi i lati | no | no | no |
Posizione della bocca 1 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 70 | 70 | 70 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 325 | 325 | 325 |
Apertura 1 | 32 | 32 | 32 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |