{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 29 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 32 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 12X14 | |
EAN / GTIN | 4062406220235 | |
Codice del produttore | 610600 12X14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 12X14 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino
5,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.510 pezzi in magazzino
3,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.366 pezzi in magazzino
3,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Antiscintilla | no | no | no |
Posizione della bocca 2 | 15 | 15 | 15 |
Apertura bocca massima b1 | 29 | 29 | 29 |
Apertura bocca massima b2 | 32 | 32 | 32 |
Altezza bocca massima h | 6 | 6 | 6 |
Norma | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica |