{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 60 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 70 mm | |
Altezza bocca massima h | 10 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4062406220433 | |
Codice del produttore | 610600 27X32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 27X32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
778 pezzi in magazzino
15,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
218 pezzi in magazzino
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
636 pezzi in magazzino
12,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
496 pezzi in magazzino
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Altezza bocca massima h | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12,5 mm |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 |
Apertura 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Apertura 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica | Metrica |