{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 190 mm | |
Apertura bocca massima b1 | 33 mm | |
Apertura bocca massima b2 | 35 mm | |
Altezza bocca massima h | 6 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Antiscintilla | no | |
Aperture uguali da entrambi i lati | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 610600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220273 | |
Codice del produttore | 610600 14X15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia 14X15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.995 pezzi in magazzino
5,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
793 pezzi in magazzino
3,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.143 pezzi in magazzino
3,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 190 mm | 186 mm | 186 mm |
Apertura 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |