• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di utensili universali L 22 pezzi 22

Codice art.: 685522 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP X4
Peso 3,8 kg
Numero pezzi 22
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685522 22
EAN / GTIN 4067263309161
Codice del produttore 685522 22

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con portata 100 kg, capacità di carico massimo 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Chiave fissa doppia: Cad. 1 pz. n. art. 610600 Dim. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9
Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660032 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

Nota:

La consegna prevede che l’utensile ordinato sia inserito all’interno di una L-BOXX®.
Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello