Bilancia contapezzi
Prodotti
Aggiungi alla lista dei preferiti
Disponibilità
- 1
- 2
Categorie Correlate
Bilance contapezzi - vendita online b2b
Hoffmann Group è uno dei principali fornitori in Europa di utensili e strumenti di precisione per diversi settori, tra cui magazzini, industrie e officine meccaniche. Sul nostro e-commerce B2B, offriamo un'ampia scelta di bilance contapezzi industriali, bilance di precisione e bilance con piattaforma, dei marchi leader del settore, come ad esempio Kern, un nome che garantisce affidabilità e alta qualità nel campo delle misurazioni di peso.
Le bilance contapezzi sono strumenti necessari per il calcolo rapido del numero di unità presenti su una superficie di pesatura. Questi dispositivi sono particolarmente utili in contesti di lavoro che richiedono la gestione di numerosi componenti per assemblare kit o confezioni. Grazie a una bilancia contapezzi, è possibile aumentare notevolmente la produttività, assicurando al contempo che ogni kit sia completo e conforme agli standard di qualità.
Le bilance professionali di questo tipo sono per lo più elettroniche e sono dotate di display multipli (da 1 a 3) che mostrano il conteggio preciso dei pezzi. L'operatore può facilmente selezionare la quantità di pezzi da campionare grazie ai tasti che, oltre a facilitare il conteggio, permettono funzioni aggiuntive come azzeramento, calcolo del peso netto o lordo, accumulo dei pesi e calcolo della tara.
Un aspetto importante da considerare è che la precisione del conteggio migliora con un numero maggiore di pezzi campionati. Per scegliere la bilancia contapezzi più adatta alle proprie esigenze, è necessario considerare:
- portata massima: permette di definire il peso massimo raggiungibile attraverso il conteggio dei vari prodotti posti sul piatto;
- risoluzione di conteggio: la capacità della bilancia di calcolare il peso minimo unitario, riducendo gli errori nel conteggio.
- dimensione del piatto da pesata: costituisce l’aspetto più importante per garantire la facilità di lettura e l'adeguatezza della bilancia rispetto alle dimensioni dei pezzi da pesare.
Bilance contapezzi di precisione
Nel nostro catalogo b2b puoi trovare diversi marchi di bilance contapezzi di precisione tra cui le bilance Kern con sistema di conteggio CSS. Questo preciso sistema di conteggio CCS offre una soluzione semplice per il conteggio di piccoli particolari con portate e quantitativi elevati. Possiamo avere risoluzioni a partire da 0,001g con portata massima di 15kg e 0,01g. con portata massima fino a 600kg.
Solitamente vengono vendute con una piattaforma per quantità (KFP/KFU/KIP) abbinata ad una bilancia di riferimento CFS che consente di effettuare pesate anche di piccole dimensioni con portate molto elevate (0,2g. su 60kg di portata).
Per utilizzare correttamente una bilancia contapezzi di precisione, è necessario innanzitutto azzerare il dispositivo e quindi procedere con il campionamento. Questa fase prevede il posizionamento di una quantità nota di pezzi sulla bilancia per determinare il peso complessivo, il numero di pezzi e calcolare il peso medio di ciascun elemento.
Nel nostro eShop sono disponibili diversi modelli di sistema di conteggio KERN CCS, tra cui: CCS 30K0.01, CCS 150K0.01.
Bilance contapezzi industriali con piattaforma
Le bilance con piattaforma sono particolarmente utili per la pesatura di oggetti molto grandi o di ampie quantità di merci in modo veloce e accurato perché dotate di un ampio piatto e di display separati per facilitare la lettura. Queste bilance sono utilizzate in numerosi settori, dalle applicazioni industriali alla gestione delle spedizioni e al commercio.
Per questo motivo esistono bilance a piattaforma di diverse grandezze e con differenti caratteristiche. Solitamente le bilance a piattaforma hanno una struttura piuttosto semplice con un piatto in acciaio inossidabile liscio o zigrinato antiscivolo e un’unità di visualizzazione installabile a distanza dalla piattaforma mediante cavo flessibile.
Inoltre, alcune bilance a piattaforma offrono la possibilità di connettersi a sistemi informatici o stampanti per tracciare facilmente i dati di pesatura, come nel caso delle operazioni di entrata e uscita delle merci nei magazzini.
Le bilance a piattaforma dispongono di un programma di regolazione CAL: per l’autotaratura con peso campione per regolare e verificare la precisione della bilancia. Su richiesta anche con taratura DakkS. Offriamo inoltre un servizio professionale dedicato alla taratura e ritaratura degli strumenti di misura, per garantire sempre la massima accuratezza nelle misurazioni.
Scegli Hoffmann Group per le bilance industriali e le forniture B2B
Con un catalogo che supera i 120.000 articoli professionali di oltre 500 brand, offriamo forniture b2b per aziende e officine meccaniche che cercano strumenti di qualità e alte prestazioni.
Il nostro team di consulenti e tecnici è sempre disponibile per affiancarti con consulenze personalizzate, garantendo assistenza qualificata in ogni fase dell’acquisto.
Grazie a un centro logistico automatizzato - tra i più evoluti d’Europa - possiamo gestire gli ordini in tempi record, assicurando consegne rapide, solitamente entro 24/48 ore dalla conferma.
Registrandoti gratuitamente sul nostro shop online, potrai attivare un profilo aziendale e accedere a listini esclusivi, studiati per rendere più efficiente la gestione degli approvvigionamenti industriali con condizioni vantaggiose dedicate alle imprese.