Sistema di conteggio CCS 600K-1S: Portata 600 kg / 6 kg, Divisione 0,2 kg / 0,0001 kg

Codice art.: CCS 600K-1S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo CCS 600K-1S
copia
EAN / GTIN 4045761235861
copia
Codice del produttore CCS 600K-1S
copia
Numero-L L40250 1905
copia
Produttore Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg Piattaforma Quantità KERN KIP-V20M
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, acciaio inossidabile, 1000×1000×108 mm
  • Cavo di collegamento ca. 5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello