Sistema di conteggio CCS 30K0.1.: Portata 30 kg / 6 kg, Divisione 0,001 kg / 0,0001 kg

Codice art.: CCS 30K0.1.
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CCS 30K0.1.
EAN / GTIN 4045761153271
Codice del produttore CCS 30K0.1.
Numero-L L40250 958

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 6K0.1:
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
  • Peso netto ca. 3,2 kg
  • Piattaforma Quantità KERN KFP-V20 IP65:
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, acciaio inox, 400×300×120 mm
  • Cavo di collegamento ca. 2,5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello