Bilancia contapezzi CKE 3600-2, Portata 3600 g, divisione 0,01 g

Codice art.: CKE 3600-2
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
    Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo CKE 3600-2
    EAN / GTIN 4045761243422
    Codice del produttore CKE 3600-2
    Numero-L L40250 150

    Descrizione

    Descrizione:

    • Panello di comando autoesplicante con grafica, passaggi chiari di lavoro, anche senza manuale di uso - non richiede apprendimento = risparmio costi - ideale per l‘utente inesperto - procedura visualizzata per escludere errori di comando
    • I 4 passaggi di lavoro vengono eseguiti da sinistra verso destra: Appoggiare il contenitore vuoto sul piatto e azzerare tramite il tasto (TARE), Versare il numero di pezzi di riferimento della quantità da contare nel contenitore (5, 10, 20 o qualsiasi numero di pezzi), [[3]] Confermare il numero di riferimento scelto con il tasto (5, 10, 20 o qualsiasi numero di pezzi), [[4]] Versare la quantità di pezzi da contare nel contenitore. Il numero viene indicato direttamente sul display
    • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
    • KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento a un adattatore per interfaccia KUP esterno, come per es. RS-232, USB, Bluetooth oppure Ethernet, per lo scambio di dati e comandi, senza necessità di montaggio
    • KERN Communication Protocol (KCP): Il KCP consente la consultazione e il comando a distanza della bilancia tramite dispositivi di controllo esterni oppure computer
    • Due bilance in una: Commutazione dalla modalità di conteggio alla modalità di pesata premendo un tasto
    • Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni superficie di pesata L×P 130×130 mm, acciaio inox
    • Dimensioni totali L×P×A 163×245×65 mm
    • Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 80 h
    • Temperatura ambiente ammessa -10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello