• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala di conteggio CFS 3K-5: Portata 3000 g, divisione 0,01 g

Codice art.: CFS 3K-5
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CFS 3K-5
EAN / GTIN 4045761144477
Codice del produttore CFS 3K-5
Numero-L L40250 585

Descrizione

Descrizione:

  • Memoria (PLU) per 100 articoli con testo supplementare, peso di riferimento e peso tara di, p.es. un contenitore
  • Conteggio preciso: L'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 295×225 mm
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello