• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scala di conteggio CPB 6K0.1N: Portata 6 kg, divisione 0,1 g

Codice art.: CPB 6K0.1N
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CPB 6K0.1N
EAN / GTIN 4045761124400
Codice del produttore CPB 6K0.1N
Numero-L L40250 223

Descrizione

Proprietà:

  • Grandi display retroilluminati LCD, altezza cifre 20 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 295×225 mm
  • Dimensioni statimetro L×P×A 315×350×105 mm
  • Peso netto 3,2 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 0 °C/40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello