Scala di conteggio CKE 36K0.1: Portata 36 kg, divisione 0,1 g

Codice art.: CKE 36K0.1
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
    Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo CKE 36K0.1
    EAN / GTIN 4045761357488
    Codice del produttore CKE 36K0.1
    Numero-L L40250 549

    Descrizione

    Proprietà:

    • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
    • Dimensioni superficie di pesata L×P 340×240 mm,
    • Dimensioni bilancia L×P×A 350×390×120 mm
    • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AAA non di serie, autonomia fino a 80 h
    • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello