Sistema di conteggio CCA 60K-5M: Portata 30 kg; 60 kg / 0,6 kg, Divisione 0,01 kg; 0,02 kg / 0,00001 kg

Codice art.: CCA 60K-5M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CCA 60K-5M
EAN / GTIN 4045761235113
Codice del produttore CCA 60K-5M

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCA è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Molto facile nell'utilizzo: Tutte le funzioni principali hanno un proprio tasto sulla tastiera
  • Aggiustamento automatico interno con comando cronologico ogni 2 h. Garantisce la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione
  • Stampa di data e ora
  • 100 memorie per articoli per dati base quali peso di riferimento, quantità di riferimento, peso del contenitore (sottrazione tara) ecc
  • Bilancia di riferimento KERN EWJ: Questa bilancia di precisione utilizzabile anche singolarmente assicura la massima precisione grazie al collegamento di un ponte di pesata ad alto carico
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 134×128×80 mm
  • Le bilance sono collegate tra loro con un cavo a Y RS-232, che consente inoltre il collegamento di un terminale, come per es. spia, lettore di codici a barre o stampante
  • Apparecchio indicatore ergonomico con ampio tastierino e display LCD ad alto contrasto, per un migliore inserimento e una comoda lettura ad es. di valori di tara, pesi di riferimento, valori limite ecc
  • Standard per l‘industria pesante adatto per applicazioni industriali gravose
  • Sommare pezzi in numero complessivo
  • Grazie alla certificazione di approvazione [M], adatto anche per l'utilizzo in applicazioni con obbligo di omologazione
  • Conteggio preciso: L‘ottimizzazione manuale del valore di riferimento rende sempre più preciso il valore medio del peso unitario
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Bilancia per quantità KERN IFS: Il conteggio di quantitativi dei pezzi può essere eseguito con la massima precisione sulla piattaforma di pesata (= ponte di pesata). In tal modo è possibile contare anche i pezzi più piccoli di grandi volumi
  • Tre display per visualizzazione del peso, peso di riferimento e peso complessivo
  • Cella di carico Single-Point in alluminio (1×3000 e), protezione antipolvere e antispruzzo IP65

Proprietà:

  • Dimensioni piatto di pesata, acciaio inox, 400×300×120 mm
  • Bilancia di riferimento KERN EWJ 600-2M
  • Dimensioni bilancia L×P×A 220×340×180 mm (incl. gabbietta antivento)
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 120 mm
  • Cavo di collegamento ca. 1,5 m Bilancia per quantità KERN IFS 60K-2M

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello