Scala di conteggio CKE 16K0.05: Portata 16000 g, divisione 0,05 g

Codice art.: CKE 16K0.05
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CKE 16K0.05
EAN / GTIN 4045761357471
Codice del produttore CKE 16K0.05
Numero-L L40250 779

Descrizione

Proprietà:

  • Grande display LCD retroilluminato, Altezza cifre 25 mm
  • Dimensioni superficie di pesata L×P 340×240 mm,
  • Dimensioni bilancia L×P×A 350×390×120 mm
  • Possibile funzionamento a batteria, 6×1.5 V AAA non di serie, autonomia fino a 80 h
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 40 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello