Sistema di conteggio CCS 600K-2U: Portata 600 kg / 3 kg, Divisione 0,2 kg / 0,00001 kg

Codice art.: CCS 600K-2U
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CCS 600K-2U
EAN / GTIN 4045761162518
Codice del produttore CCS 600K-2U

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 3K-5: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 3K-5:
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, metallo, verniciato, L×P 295×225 mm
  • Peso netto ca. 3,4 kg
  • Sollevamento carichi bancali KERN KFU-V20:
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, metallo, verniciato, 840×1300×90 mm
  • Cavo di collegamento ca. 5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello