Sistema di conteggio CCS 6K-6: Portata 6 kg / 0,3 kg, Divisione 0,0002 kg / 0,000001 kg

Codice art.: CCS 6K-6
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
Tipo di prodotto Bilancia contapezzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo CCS 6K-6
EAN / GTIN 4045761220355
Codice del produttore CCS 6K-6
Numero-L L40250 601

Descrizione

Descrizione:

  • Con sistema di conteggio ad alta precisione KERN CCS è possibile di rimpiazzare in modo efficiente ed economico un numero considerevole di singole bilance
  • Bilancia di riferimento KERN CFS 300-3: Bilancia contapezzi professionale, impiegabile anche singolarmente, grazie al suo collegamento ad un ponte di pesata soddisfa le esigenze più rigorose in quanto a precisione

Proprietà:

  • Bilancia di riferimento KERN CFS 300-3
  • Dimensioni bilancia L×P×A 315×350×180 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 80 mm
  • Gabbietta antivento di serie, espace de pesée L×P×A 158×143×64 mm
  • Peso netto ca. 2,6 kg Piattaforma Quantità KERN KFP-V20 IP65
  • Dimensioni piatto di pesata L×P×A, 230×230×100 mm
  • Cavo di collegamento ca. 2,5 m,2,5 m

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello