Kettős csillagkulcs, hajlított, 14X15 mm

Cikkszám: 615000 14X15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 14 mm
Kulcsnyílás 2 15 mm
Kulcs hossza L 245 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 615000 14X15
EAN / GTIN 4018754020928
Gyártó száma 41041415

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Jó fogású, kettős T-profilú szárral. Optimális hajlítószilárdság, jó erőátadás. Csillagkulcs-oldal AS-Drive profillal.

Előny:

AS-Drive profil:
  • A csavarok oldalát fogja meg.
  • Kíméletesen bánik a csavarokkal.
  • A csavarok élettartama meghosszabbodik.
  • Nagyobb a felfekvési felület a csavar és a szerszám között.
  • Biztosabb fogás és nagyobb erőátvitel.

Szabvány:

DIN 838 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-ötvözet acél, krómozott (lepattogzásmentes); korongkefézett felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kettős csillagkulcs, hajlított,  14X15 mm

Kettős csillagkulcs, hajlított, 14X15 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
212 darabszám azonnal szállítható
7,85 €
2,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
779 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
476 darabszám azonnal szállítható
9,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kulcs hossza L 245 mm 245 mm 239 mm 239 mm 245 mm
Kulcsnyílás 1 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Kulcsnyílás 2 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Maximális gyűrű ⌀ D1 max 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 max 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz