{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 170 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 13 | |
EAN / GTIN | 4045197348678 | |
Gyártó száma | 613900 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
310 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 879 darabszám azonnal szállítható
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 994 darabszám azonnal szállítható
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Felület | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 170 mm | 170 mm | 160 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |