{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 22 mm | |
Kulcs hossza L | 260 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 22 | |
EAN / GTIN | 4045197385215 | |
Gyártó száma | 613900 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílás: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 155 darabszám azonnal szállítható
8,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 142 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Felület | foszfátozott | krómozott | Matt krómozott |
Kulcs hossza L | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Kulcsnyílás | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm |