{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Kulcs hossza L | 230 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 14 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 19 | |
EAN / GTIN | 4045197385185 | |
Gyártó száma | 613900 19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 612 darabszám azonnal szállítható
6,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
609 darabszám azonnal szállítható
12,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 9 | 8,5 |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 230 | 340 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm molibdén acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |