{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 4,5 mm | |
Kulcs hossza L | 100 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197441546 | |
Gyártó száma | 613900 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 4,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
4,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
522 darabszám azonnal szállítható
4,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4 | 4 |
Kulcs hossza L | 100 | 100 |
Kulcsnyílás | 4,5 | 4,5 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 | 6 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |