{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 14 mm | |
Kulcs hossza L | 180 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197385147 | |
Gyártó száma | 613900 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
439 darabszám azonnal szállítható
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
382 darabszám azonnal szállítható
8,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 6,5 | 6,5 |
Kulcs hossza L | 180 | 260 |
Kulcsnyílás | 14 | 14 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm molibdén acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 12 | 10 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |