{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Kulcs hossza L | 360 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 14 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 21 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 32 | |
EAN / GTIN | 4045197385253 | |
Gyártó száma | 613900 32 |