{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 23 mm | |
Kulcs hossza L | 270 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 10 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 15 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441560 | |
Gyártó száma | 613900 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csillag-villáskulcs 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
11,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
617 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | foszfátozott | krómozott |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 270 | 270 |
Kulcsnyílás | 23 | 23 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |