{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Kulcs hossza L | 400 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 24 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 36 | |
EAN / GTIN | 4045197385277 | |
Gyártó száma | 613900 36 |