{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 210 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 8 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 13 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197348685 | |
Gyártó száma | 613900 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 352 darabszám azonnal szállítható
5,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 8 | 8 |
Csillag helyzete | 15 | 15 |
Kulcs hossza L | 210 | 310 |
Kulcsnyílás | 17 | 17 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm molibdén acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |