Csillag-villáskulcs 34 mm

Cikkszám: 613900 34
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 34 mm
    Kulcs hossza L 380 mm
    Maximális pofamagasság h1 14 mm
    Maximális gyűrűmagasság h2 max 21 mm
    Csillag helyzete 15 fok
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Felület foszfátozott
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 613900 34
    EAN / GTIN 4045197385260
    Gyártó száma 613900 34

    Leírás

    Kivitel:

    Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
    Ovális szárral.

    Szabvány:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Alapanyag:

    Króm-vanádium acél, foszfátozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz