{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 140 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | foszfátozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197348661 | |
Gyártó száma | 613900 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csillag-villáskulcs, foszfátozott, Kulcsnyílás: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 922 darabszám azonnal szállítható
3,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 349 darabszám azonnal szállítható
3,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 125 darabszám azonnal szállítható
6,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kulcs hossza L | 140 mm | 140 mm | 125 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |