Villáskulcs, Kulcsnyílások: 17X19mm

Cikkszám: 610600 17X19
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 821 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 17 mm
Kulcsnyílás 2 19 mm
Szabvány DIN 3110; ISO 3318
Kulcs hossza L 220 mm
Maximális pofaszélesség b1 40 mm
Maximális pofaszélesség b2 43 mm
Maximális pofamagasság h 7 mm
Pofaállás 1 15 fok
Pofaállás 2 15 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
szikramentes nem
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás nem
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 610600 17X19
EAN / GTIN 4062406220310
Gyártó száma 610600 17X19

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílásokkal.
Optimalizált profilszárral a különösen jó fogás és ergonomikus munkavégzés érdekében. Különösen hosszú élettartamú és rendkívüli módon terhelhető.

Szabvány:

DIN 3110 / ISO 3318

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, lepattogzásmentes mattkrómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Villáskulcs, Kulcsnyílások: 17X19mm

Villáskulcs, Kulcsnyílások: 17X19mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 821 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 396 darabszám azonnal szállítható
4,86 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 908 darabszám azonnal szállítható
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 795 darabszám azonnal szállítható
2,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Pofaállás 2 15 fok 15 fok 15 fok 15 fok
Szabvány DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 3110; ISO 3318 DIN 895
Kulcs hossza L 220 mm 220 mm 220 mm 180 mm
Kulcsnyílás 1 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Kulcsnyílás 2 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Kulcsnyílás méret Metrikus Metrikus Metrikus Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs Csavarkulcs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz