{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440126 | |
Gyártó száma | 3388907 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 80/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
707,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
764,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
714,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |