{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Vágóélek száma Z | 7 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D063-07-22-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075440119 | |
Gyártó száma | 3388906 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 63/7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
634,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
630,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
585,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 7 | 7 | 7 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |