{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 FSZ D050-06-22-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225760 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075440096 | |
Gyártó száma | 3388904 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO sík- / sarokmaró 50/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
554,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
356,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
357,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
557,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |