{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 35 mm | |
Teljes hossz Lges | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SZ.U0804.. | |
Gyártó jelölése | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Gyártó száma | 3417100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
NEODO sík- / sarokmaró, Hengeres szár, ⌀ DC / vágóélek száma Z: 25/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
376,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
345,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
363,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 4 |
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 120 mm | 180 mm | 120 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |