{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | NEODO | |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080412PNTR | |
Típus | GG | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | IC5100 | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás fz / fog | 0,25 mm | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Geometria | PNTR | |
Lapkavastagság E | 4,76 mm | |
Gyártó jelölése | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Gyártó száma | 3388897 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR GG
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
19,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
984 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Váltólapka ISO kód | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Szerszámanyag | HM | HM |
Minőség | IC5100 | HB7710 |
Típus | GG | GG |
Előtolás fz / fog | 0,25 | 0,15 |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |