SEKA 1204 AFTN GG

Cikkszám: 214340 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,70 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 044 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKA 1204 AFTN
Típus GG
Minőség HB7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214340 GG
EAN / GTIN 4045197319456
Gyártó száma 214340 GG

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.