{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214202 80/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002017 | |
Gyártó száma | 214202 80/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 45°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
477,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | 27 mm |
Maximális külső ⌀ Dmax | 93 mm | 93 mm |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |