{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 113 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Gyártó száma | 214202 100/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Síkmaró 45°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 100/6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
545,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
516,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Teljes hossz Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximális külső ⌀ Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Beállítási szög κ | 45 fok | 45 fok | 45 fok |