• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Síkmaró 45° balos, furattal, SE.. váltólapkákhoz, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm

Cikkszám: 214205 80/6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • Belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Száralak furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia MTC
Maximális külső ⌀ Dmax 93 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 214205 80/6
EAN / GTIN 4045197717412
Gyártó száma 214205 80/6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.