{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 113 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214205 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197717429 | |
Gyártó száma | 214205 100/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Síkmaró 45° balos 100/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
603,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
596,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
556,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
603,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
belső hűtés | nem | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Vágóél ⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |