{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Hi5 | |
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 2,2 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | POMX 10T5.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Gyártó száma | 213110 100/8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 nagy előtolású maró 100/8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
603,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
596,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
603,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
556,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Felfogó furat ⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
belső hűtés | igen | igen | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Vágóél ⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |