POMX 10T5ZEER M, HB9525, Típus: ST900

Cikkszám: 213169 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,27 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 263 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 10T5ZEER M
Típus ST900
Minőség HB9525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 4,8 mm
Előtolás fz / fog 1,1 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Gyártó száma 213169 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
420
Acél < 750 N/mm²
P
400
Acél < 900 N/mm²
P
380
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).
Pozitív nagy előtolású geometria.
Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.
Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.