Hi5 nagy előtolású maró 125/10 mm

Cikkszám: 213110 125/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 10
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Hi5
    Vágóél ⌀ DC 125 mm
    Vágóélek száma Z 10
    Szárkivitel furattal
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    ⌀ D3 105,85 mm
    Maximális fogásmélység ap max 2,2 mm
    Teljes hossz Lges 63 mm
    Felfogó furat ⌀ 40 mm
    Hozzávaló váltólapka POMX 10T5..
    Váltólapka csavar készlet 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Beállítási szög κ 90 fok
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 213110 125/10
    EAN / GTIN 4062406058470
    Gyártó száma 213110 125/10

    Leírás

    Leírás:

    Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
    Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..
    Közepes simításhoz is alkalmazható.
    Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz