POMX 10T5ZEER M, HB9640, Típus: INOX

Cikkszám: 213181 INOX
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,20 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 334 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód POMX 10T5ZEER M
Típus INOX
Minőség HB9640
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 4,8 mm
Előtolás fz / fog 1 mm
Cserék / élek száma 5
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213181 INOX
EAN / GTIN 4045197714916
Gyártó száma 213181 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
360
Acél < 750 N/mm²
P
320
Acél < 900 N/mm²
P
280
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Stabil lapka kivitel (vastagság = 5,9 mm).
Pozitív nagy előtolású geometria.
Síkvágóél hossza: 2 mm a nagyon jó felületminőség érdekében.
Különösen gazdaságos az 5 vágóél következtében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.