SEHT 1204 AFSN, HB7535, Típus: UNI

Cikkszám: 214310 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,49 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 139 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFSN
Típus UNI
Minőség HB7535
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 4,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214310 UNI
EAN / GTIN 4045197319517
Gyártó száma 214310 UNI

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SEHT 1204 AFSN, HB7535, Típus: UNI

SEHT 1204 AFSN, HB7535, Típus: UNI

érdeklődés szerint
Raktáron
4 139 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,49 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 760 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,81 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
815 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
24,58 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
20,48 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
297 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
24,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
24,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
20,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
354 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4 4 4
Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFSN SEKT 1204 AFTN SNHX 12045 SNHX 12045 SNHX 12045 SPMT 120408
Lapkavastagság E 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm 4,76 mm
Szerszámanyag HM HM HM HM HM HM
Típus UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz