SEHT 1204 AFSN, HB7535, Típus: UNI

Cikkszám: GG2108 UNI
Ár beállítása 50 Darab (5,06 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEHT 1204 AFSN
Típus UNI
Típus HB7535
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 4,76 mm
Tartalom 50
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GG2108 UNI
EAN / GTIN 4062406619497
Gyártó száma GG2108 UNI
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
220
Acél < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

214200 sz., 214202 sz. és 214205 sz. GARANT síkmaró.

Tartalma:

50 × 214310 UNI

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.