Síkmaró 45° jobbos 80/6 mm

Cikkszám: 214200 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 45
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Maximális külső ⌀ Dmax 93 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka SE.. 1204..
Váltólapka csavar készlet 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214200 80/6
EAN / GTIN 4045197194480
Gyártó száma 214200 80/6

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 45° jobbos  80/6 mm

Síkmaró 45° jobbos 80/6 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
469,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
471,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
467,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 6 6 6
Teljes hossz Lges 50 50 50 50
belső hűtés igen igen igen igen
Maximális külső ⌀ Dmax 93 93 89 92,1
Szárkivitel furattal furattal furattal furattal
Vágóél ⌀ DC 80 80 80 80
Termék fajtája Síkmaró Síkmaró Síkmaró Síkmaró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz