{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 92,1 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.T1305; XEEW1305 | |
Váltólapka csavar készlet | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 213555 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197953605 | |
Gyártó száma | 213555 80/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° nagy teljesítményű síkmaró 80/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
441,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
471,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
469,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
467,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teljes hossz Lges | 50 | 50 | 50 | 50 |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Maximális külső ⌀ Dmax | 92,1 | 93 | 93 | 89 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 80 | 80 | 80 | 80 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |