SEET 1305 AGSR, HB8630, Típus: INOX

Cikkszám: 213586 INOX
Kedvezmény
15,99 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,76 € 15,99 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,80 € 13,33 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 609 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEET 1305 AGSR
Típus INOX
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,22 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Gyártó száma 213586 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

A maximális felületminőséghez a 213596 UNI sz.-mal használja.
Alkalmazási irányértékek, ha ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.