APMT 133508 SR, HB7510, Típus: ST1400

Cikkszám: 215326 ST1400
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,62 € / Darab
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133508 SR
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HB7510
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215326 ST1400
Másolás
EAN / GTIN 4045197601193
Másolás
Gyártó száma 215326 ST1400
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
220
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
200
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 
Száraz
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz